Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube ULTRACUT FBS II 6x35 M8/M10 I 546400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-83357290
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546400
EAN/GTIN:
     4048962329582
Suchbegriffe:
Betonschraube

Betonschraube ULTRACUT FBS II 6x35 M8/M10 I 546400

Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit und einem Innengewindeanschluss. Die UltraCut FBS II 6ist ideal für die Befestigung von Rohrtrassen, Einzelrohrabhängungen und abgehängten Montageschienen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Gewindedurchmesser:
6 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4504*
€ 0,5704*
3 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,4592*
€ 0,5792*
100
€ 4,90*
ab € 0,4584*
€ 0,6095*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,535*
€ 0,675*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,5911*
€ 0,7411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7411*
€ 0,88191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6911*
€ 0,82241
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6611*
€ 0,78671
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6411*
€ 0,76291
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5911*
€ 0,70341
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.