Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 1,5mm²,gr 2601-3509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 9-polig, RM 11.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 9-polig, RM 11.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 9-polig, RM 11.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 9-polig, RM 11.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 9-polig, RM 11.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 9-polig, RM 11.5 mm, 1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme,
Artikel-Nr.:
     6012C-83366047
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2601-3509
EAN/GTIN:
     4066966243178
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 1,5mm²,gr 2601-3509

Leiterplattenklemme
Hebel
1,5 mm²
Rastermaß 11,5 mm
9-polig
Push-in CAGE CLAMP®
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..1,5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Länge des Pins:
3,6 mm
Gehäusefarbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-60..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 3,7855*
€ 4,9355*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,7866*
€ 4,9366*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 3,9005*
€ 5,0905*
20
€ 5,95*
ab € 4,15943*
€ 5,42943*
1
€ 6,90*
ab € 6,38*
€ 9,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,0905*
€ 6,0577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8105*
€ 5,7245
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9005*
€ 4,6416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 101,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.