Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twin-Aderendhülse 2x2,5mm²/AWG14,bl 216-1545


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolierte Doppel-Aderendhülse, 2,5 mm², 21 mm/12 mm lang, blau, 216-1545
Isolierte Doppel-Aderendhülse, 2,5 mm², 21 mm/12 mm lang, blau, 216-1545
Isolierte Doppel-Aderendhülse, 2,5 mm², 21 mm/12 mm lang, blau, 216-1545
Artikel-Nr.:
     6012C-83366985
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-1545
EAN/GTIN:
     4055143642804
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 2,5mm² blau twin
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm²

Twin-Aderendhülse 2x2,5mm²/AWG14,bl 216-1545

Twin-Aderendhülse
HÜLSE FÜR 2x2,5mm²/AWG14
mit Kunststoffkragen
blau
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,94*
€ 68,38*
€ 5,00*
ab € 53,29*
€ 68,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,93*
€ 70,71*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,97*
€ 71,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,83*
€ 78,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,71*
€ 84,1449
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,72*
€ 81,7768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,98*
€ 78,5162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,25*
€ 75,2675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,93*
€ 65,3667
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10986* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.