Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung f. Siemens S7-400 706-2400/100-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-83367514
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-2400/100-100
EAN/GTIN:
     4055143072021
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Systemleitung f. Siemens S7-400 706-2400/100-100

Systemleitung
für Siemens S7-400
2 x 8 Digitaleingänge
Länge 1 m
Leiterquerschnitt 0,14 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
48
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,60*
€ 239,28*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 204,28*
€ 245,39*
Frei Haus
ab € 235,16*
€ 280,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 240,57*
€ 285,90*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 278,02*
€ 326,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,90*
€ 340,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,37*
€ 336,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,35*
€ 322,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,16*
€ 308,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,57*
€ 286,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.