| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-83367721 Herst.-Nr.: 706-3140/302-300 EAN/GTIN: 4055143046114 |
| |
|
| | |
| Systemleitung f. Schneider Modicon Quantum 706-3140/302-300 Systemleitung für Schneider Modicon Quantum 16 Digitaleingänge und 8 Digitalausgänge Länge 3 m Leiterquerschnitt 0,14 mm² Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 3 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | ja | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Polzahl: | 40 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,50* | € 246,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,20* | € 250,19* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 208,05* | € 252,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,84* | € 255,71* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 243,41* | € 291,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|