| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-83367802 Herst.-Nr.: 706-4756/202-100 EAN/GTIN: 4055143982900 |
| |
|
| | |
| Systemleitung f. Rockwell Control Logix 706-4756/202-100 Systemleitung für Rockwell Control Logix 8 Digitalausgänge für höhere Spannungen, Var. 1 Länge 1 m Leiterquerschnitt 0,34 mm² Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-SPS | Länge: | 1 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | ja | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Polzahl: | 20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,32* | € 229,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 197,4004* | € 235,6004* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 202,65* | € 242,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,84* | € 245,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,55* | € 247,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|