Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung f. Rockwell Control Logix 706-4756/302-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemleitung f. Rockwell Control Logix 706-4756/302-100
Artikel-Nr.:
     6012C-83367811
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-4756/302-100
EAN/GTIN:
     4050821386469
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel

Systemleitung f. Rockwell Control Logix 706-4756/302-100

Systemleitung
für Rockwell Control Logix
2 x 16 Digitalein- oder -ausgänge für höhere Spannungen
Länge 1 m
Leiterquerschnitt 0,14 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-SPS
Länge:
1 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 398,06*
€ 475,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 400,46*
€ 479,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,91*
€ 571,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,27*
€ 567,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,37*
€ 534,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,98*
€ 517,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,46*
€ 476,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.