| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-83367901 Herst.-Nr.: 706-4769/402-300 EAN/GTIN: 4055143039307 |
| |
|
| | |
| Systemleitung f. Rockwell Compact Logix 706-4769/402-300 Systemleitung für Rockwell Compact Logix 4 Analogeingänge (Strom), Var. 1 Länge 3 m Leiterquerschnitt 0,25 mm² Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 3 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | ja | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Polzahl: | 25 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 133,23* | € 165,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,52* | € 170,16* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 138,84* | € 171,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,87* | € 177,00* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 162,07* | € 197,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|