Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung für GE 9030 706-5030/100-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-83367947
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-5030/100-300
EAN/GTIN:
     4055143048590
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Systemleitung für GE 9030 706-5030/100-300

Systemleitung
für GE Fanuc 9030
16 Digitaleingänge für höhere Spannungen
Länge 3 m
Leiterquerschnitt 0,34 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,04*
€ 328,04*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 283,97*
€ 333,86*
Frei Haus
ab € 290,30*
€ 338,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 292,54*
€ 341,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 334,24*
€ 390,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,42*
€ 406,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,24*
€ 406,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,01*
€ 392,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,36*
€ 376,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,54*
€ 348,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.