Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung f. Rockwell Compact Logix 706-4769/204-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-83367983
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-4769/204-300
EAN/GTIN:
     4055143089913
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel

Systemleitung f. Rockwell Compact Logix 706-4769/204-300

Systemleitung
für Rockwell Compact Logix
2 x 16 Digitalausgänge
Länge 3 m
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
36
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,38*
€ 344,28*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 299,41*
€ 350,15*
Frei Haus
ab € 305,43*
€ 354,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 308,14*
€ 358,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 350,90*
€ 409,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,18*
€ 426,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,64*
€ 425,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,52*
€ 405,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,72*
€ 392,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,14*
€ 366,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.