Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bündelspirale 13,0x16mm, HD-PE PKB 13 SCHWARZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bündelspirale 13,0x16mm, HD-PE PKB 13 SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     6012C-83510597
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     19237
EAN/GTIN:
     4050571547400
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch

Bündelspirale 13,0x16mm, HD-PE PKB 13 SCHWARZ

Werkstoffe: HD-PE, spiralisiert extrudiert, abgerundete Kanten Anwendung: Bündeln von Schläuchen, Scheuerschutz an Hydraulikschläuchen Temperaturbereich: -50°C bis max. +100°C
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 322,87*
€ 391,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 327,02*
€ 395,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 395,32*
€ 470,4308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 384,85*
€ 457,9715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,36*
€ 433,5884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 353,06*
€ 420,1414
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 327,02*
€ 389,1538
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 13,0808* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.