Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubtülle G 1/4"-8mm Stecknip. IQSG 148H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG148HG Einschraubtülle G 1/4"-8mm Stecknippel, IQS-Standard
IQSG148HG Einschraubtülle G 1/4"-8mm Stecknippel, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Steckanschluss-Einschraubtülle (G-Gewinde / metrischer Nippel)
Zeichnung: Kombinationsmöglichkeiten
Artikel-Nr.:
     6012C-83516130
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     46088
EAN/GTIN:
     4050571373986
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
pneumatik schlauchtüllen

Einschraubtülle G 1/4"-8mm Stecknip. IQSG 148H

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,82*
€ 2,95*
3 Tage
482
€ 8,90*
ab € 1,83*
€ 2,97*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,06*
€ 3,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.