Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubtülle G 1/8"-6mm Stecknip. IQSG 186H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG186HG Einschraubtülle G 1/8"-6mm Stecknippel, IQS-Standard
IQSG186HG Einschraubtülle G 1/8"-6mm Stecknippel, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Steckanschluss-Einschraubtülle (G-Gewinde / metrischer Nippel)
Zeichnung: Kombinationsmöglichkeiten
Artikel-Nr.:
     6012C-83516267
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     46084
EAN/GTIN:
     4050571374402
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
pneumatik schlauchtüllen

Einschraubtülle G 1/8"-6mm Stecknip. IQSG 186H

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,52*
€ 2,48*
3 Tage
406
€ 8,90*
ab € 1,53*
€ 2,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,72*
€ 2,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.