Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schlauch 4x2mm,nat,Meterware TFL 4X2 NATUR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PTFE-Schlauch / PFA-Schlauch
Exemplarische Darstellung: PTFE-Schlauch / PFA-Schlauch
Artikel-Nr.:
     6012C-83583136
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     14824
EAN/GTIN:
     4050571694555
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
fda schlauch

PTFE-Schlauch 4x2mm,nat,Meterware TFL 4X2 NATUR

Temperaturbereich: -196°C bis max. +260°C Eigenschaften: für hohe Temperaturen geeignet, beständig gegenüber aggressiven Medien, Farbe natur: lebensmittelbeständig Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: -196°C bis +20°C: 100%, +50°C: 87%, +75°C: 77%, +100°C: 68%, +150°C: 53%, +200°C: 39%, +250°C: 28% *Standardfarbe natur, bitte bevorzugt verwenden, **bei 2-facher Sicherheit
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,26*
€ 304,45*
2 Tage
259
€ 5,90*
ab € 262,89*
€ 305,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 265,75*
€ 307,38*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,38*
€ 365,7822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 304,35*
€ 362,1765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 299,05*
€ 355,8695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,48*
€ 344,4812
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 265,75*
€ 316,2425
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,315* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.