| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-83662706 Herst.-Nr.: 1112117 EAN/GTIN: 4047084469138 |
| |
|
| | |
| Absolut-Encoder AFM60A-TEAL131072 Absolut-Encoder, AFS/AFM60 SSI, AFM60A-TEAL131072, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096), Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 12 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, nicht programmierbar, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 3 m Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | SSI | Anzahl der Umdrehungen: | 4096 | Durchmesser der Welle: | 12 mm | Programmierbar: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 770,20* | € 869,97* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 774,52* | € 870,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 783,29* | € 878,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|