Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder AFM60A-TDAL262144


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-83662788
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1098625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder AFM60A-TDAL262144

Absolut-Encoder, AFS/AFM60 SSI, AFM60A-TDAL262144, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, nicht programmierbar, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 3 m
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
SSI
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 773,43*
€ 870,55*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,58*
€ 871,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 783,90*
€ 878,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,73*
€ 1.045,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,05*
€ 1.023,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,97*
€ 976,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,00*
€ 956,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,90*
€ 932,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.