Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DLP Projektor WXGA DW275-EDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DLP Projektor WXGA DW275-EDU
DLP Projektor WXGA DW275-EDU
Artikel-Nr.:
     6012C-83667198
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DW275-EDU
EAN/GTIN:
     0813097024893
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

DLP Projektor WXGA DW275-EDU

Portabler Einstiegsprojektor (DLP mit BrilliantColor) mit sehr langlebiger UHP-Lampe (Eco bis 10000 Std.) zum Einsatz an Schulen und Universitäten, Auflösung: W-XGA 1280x800 Pixel, Ratio: 1,55:1 bis 1,86:1, Anschlüsse: Digital-In: 2x HDMI 1.4b, Analog-In: 2x 15pol. HD, Analog-Out: 15pol. HD, 2x Video-In: Composite-Video (Cinch), S-Video (Mini-DIN 4pol.
Weitere Informationen:
Bildhelligkeit (ANSI):
4000 lm
Bildformat:
16:10
Kontrast x:1:
20000
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Gewicht:
2,6 kg
Breite:
331 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
244 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, beamer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 402,95*
€ 469,01*
Frei Haus
ab € 429,00*
€ 499,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 438,61*
€ 509,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,64*
€ 606,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,03*
€ 596,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,94*
€ 559,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,11*
€ 549,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,61*
€ 521,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.