Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Long-Range-Distanzsensor DME5000-221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-83685062
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1024085
EAN/GTIN:
     4047084196676
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor sick
abstandssensor

Long-Range-Distanzsensor DME5000-221

Long-Range-Distanzsensoren, DME5000, DME5000-221, Messbereich: 0,15 m ... 150 m, auf Reflexionsfolie Diamond Grade , Wiederholgenauigkeit: 1 mm, Genauigkeit: ± 3 mm, Ausgabezeit: 1 ms, Kommunikationsschnittstelle: SSI, Anschlussart: Stecker, M16, 8-polig, Stromaufnahme: Bei 24 V DC < 1.000 mA
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Versorgungsspannung:
18..30 V
Breite des Sensors:
61 mm
Höhe des Sensors:
101 mm
Länge des Sensors:
176 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Messbereich Länge:
150000 mm
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9.795,87*
€ 9.955,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 9.894,82*
€ 10.054,16*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.982,85*
€ 10.141,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.054,16*
€ 11.964,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.004,74*
€ 11.905,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.894,82*
€ 11.774,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.