Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Long-Range-Distanzsensor DL100-23AA2103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-83685882
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1052700
EAN/GTIN:
     4047084226687
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Stiftleiste
abstandssensor sick

Long-Range-Distanzsensor DL100-23AA2103

Long-Range-Distanzsensoren, Dx100, DL100-23AA2103, Messbereich: 0,15 m ... 300 m, auf Reflexionsfolie Diamond Grade , Wiederholgenauigkeit: 2 mm, Genauigkeit: ± 3 mm, Kommunikationsschnittstelle: Seriell, Digitalausgang: 2 x Gegentakt: PNP/NPN, Heizung: nein, Modulationsfrequenz: Fix
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
18 V
Breite des Sensors:
69,4 mm
Höhe des Sensors:
82,5 mm
Länge des Sensors:
100,2 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Messbereich Länge:
300000 mm
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.676,21*
€ 3.896,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.693,28*
€ 3.934,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.711,82*
€ 3.959,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.934,00*
€ 4.681,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.902,45*
€ 4.643,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.774,54*
€ 4.491,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.715,46*
€ 4.421,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.693,28*
€ 4.395,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.