Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-83752138 Herst.-Nr.: 7404609 EAN/GTIN: 4012196687718 |
| |
|
| | |
| Universalträger connect 165x76x45 UTC3 W W2OR1 Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß mit 16 A und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße 2, 4, R4, 6 und R7. PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3 polig, Typ WINSTA® MIDI. Weitere Informationen: | | Anzahl der einbaubaren Geräte: | 3 | Länge: | 175 mm | Breite: | 76 mm | Werkstoff: | Polyamid (PA) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,81* | € 65,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,78* | € 66,32* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,81* | € 66,60* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,26* | € 68,59* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,71* | € 68,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|