Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-83752192 Herst.-Nr.: 6019532 EAN/GTIN: 4012196653645 |
| |
|
| | |
| Befestigungswinkel 200x120 BW US 7 FT Befestigungswinkel zur Erstellung individueller Tragkonstruktionen mit U-Stielen. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | U-Profil | Ausführung: | Befestigungswinkel | Mit Schraubzubehör: | ja | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 289,5205* | € 332,3205* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 295,71* | € 338,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 299,32* | € 341,70* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 301,24* | € 344,90* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 305,26* | € 356,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 60,248* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|