Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Amtron 4You56011C2WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Amtron 4You56011C2WH
Artikel-Nr.:
     6012C-83768367
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1315011205WH
EAN/GTIN:
     4015394302957
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox Amtron 4You56011C2WH

AMTRON® 4You 560 die smarte Wallbox für die Dienstwagenabrechnung mit App und intelligenter PV-Funktion. Im privaten Bereich eignet sich die MENNEKES Wallbox AMTRON® 4You 560 hervorragend, um die Abrechnung des zu Hause geladenen Stroms für den Dienstwagen über die App oder alternativ automatisch per Mailversand durchzuführen. Ein integrierter MID-Zähler (von außen ablesbar) macht dies möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
230..400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennanschlussleistung:
11 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
168 mm
Höhe:
226 mm
Tiefe:
402 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 866,57*
€ 979,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 872,98*
€ 979,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 875,33*
€ 988,65*
€ 5,95*
ab € 1.002,63*
€ 1.116,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,65*
€ 1.176,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,63*
€ 1.157,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,46*
€ 1.114,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,66*
€ 1.084,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,33*
€ 1.041,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18650
ab € 36,30*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18642
ab € 36,44*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18641
ab € 36,23*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18660
ab € 10,33*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18665
ab € 67,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.