| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-83768817 Herst.-Nr.: 662744 EAN/GTIN: 4043544792686 |
| |
|
| | |
| L-Verbinder weiß NEOAT/PEINL/9515KEws T-Verbinder mit Polarität innen links, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, inklusive zwei Abdeckungen aus PMMA, Nennstrom und Nennspannung: 15 A / 60 V DC, werkzeuglose Einrastbefestigung Schutzklasse: III Normen: UKCA, CE, RoHS, SELV Abmessungen (LxBxH): 278 x 147 x 18.7 mm Gewicht: 0.256 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder T-Form | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 70,23* | € 90,65* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,32* | € 90,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,36* | € 93,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|