| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-83864648 Herst.-Nr.: 156757A0 EAN/GTIN: 4047976567577 |
| |
|
| | |
| Schaltaktor f.Markenschalter2-f HmIP-BS2 Der Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems. Durch zwei unabhängige Kanäle können bis zu zwei Leuchten angeschlossen werden, die klassisch per Tasterwippe am Gerät, smart per kostenloser Homematic IP App oder komfortabel über Sprachsteuerung (Amazon Alexa oder Google Assistant) ein- und ausgeschaltet werden können. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | ja | Montageart: | Unterputz | Vor Ort-/Handbedienung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,19* | € 60,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 46,46* | € 60,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,59* | € 62,36* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 48,42* | € 63,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 50,33* | € 65,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|