Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 540x7,8mm CB 540/7.5 BLACK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-83958627
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7940006073
EAN/GTIN:
     4032248520305
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 540x7,8mm CB 540/7.5 BLACK

Kabelbinder zur Befestigung von Leitungen in Installationsbereichen mit großer Bündelungskraft, sowie einer lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,5 mm
Bandlänge:
540 mm
Banddicke:
1,9 mm
Bündeldurchmesser:
158..35 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
10..60 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,76*
€ 24,40*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,29*
€ 24,43*
€ 5,00*
ab € 17,72*
€ 24,43*
€ 5,95*
ab € 18,041*
€ 24,981*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,06*
€ 27,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,74*
€ 33,0106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,02*
€ 30,9638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,53*
€ 29,1907
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2006* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.