Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel L:115,2mm,B:2,2mm gr D-PTTBS 2,5-QUATTRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel L:115,2mm,B:2,2mm gr D-PTTBS 2,5-QUATTRO
Abschlussdeckel L:115,2mm,B:2,2mm gr D-PTTBS 2,5-QUATTRO
Artikel-Nr.:
     6012C-83959798
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210613
EAN/GTIN:
     4055626004600
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel L:115,2mm,B:2,2mm gr D-PTTBS 2,5-QUATTRO

Abschlussdeckel, Länge: 115,2 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 45,8 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,3552*
€ 0,4952*
50
€ 5,00*
ab € 0,3778*
€ 0,5278*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,39315*
€ 0,55315*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,56*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,428*
€ 0,598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.