Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3,0KW IP00 3x500-690V ATV630U30Y6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-83965917
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV630U30Y6
EAN/GTIN:
     3606481325105
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Frequenzumrichter 3,0KW IP00 3x500-690V ATV630U30Y6

Frequenzumrichter - ATV630 - 3kW - 500V/690V - IP00.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
500..690 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
2
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
690 V
Nennausgangsstrom I2N:
4,2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.242,66*
€ 1.314,20*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.222,62*
€ 1.315,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.260,18*
€ 1.327,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.302,96*
€ 1.372,54*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.490,25*
€ 1.564,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.327,33*
€ 1.579,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,10*
€ 1.573,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,16*
€ 1.536,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.270,79*
€ 1.512,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.260,18*
€ 1.499,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.