| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85052387 Herst.-Nr.: 7TCA296000R0508 EAN/GTIN: 5020963015076 |
| |
|
| | |
| Verschraubung Y-Form Nm16 Polyamid AL161313/Y/BL Adaptalok Y-Verteiler - Y-Verschraubung, einteilig mit als , Nennmaß: 16, in schwarz, flüssigkeitsdicht (IP66) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur: | 1200 °C | Schutzart (IP): | IP68 | Ausführung: | Y-Stück | Nenngröße: | 130 mm | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,986* | € 4,096* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,0071* | € 4,1171* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,075* | € 4,215* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,97023* | € 4,42023* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,3705* | € 4,6005* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|