Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchklemmschelle M6 SKM AD34-37


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85057879
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10308000029
EAN/GTIN:
     4025113107473
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Halterungsschellen
halterungsschelle stahl
gummischlauch

Schlauchklemmschelle M6 SKM AD34-37

Schlauch-Klemmschelle SKM Rohrschelle mit Gummiprofil und verstärkten Befestigungsbohrungen, geeignet für alle Metall- und Kunststoffschläuche Material: Stahl verzinkt mit Gummiprofil Temperaturbereich: -40°C ... +120°C
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
34,5..36 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,96*
€ 53,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,274*
€ 53,474*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,80*
€ 54,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,24*
€ 55,00*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,235*
€ 56,165*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,00*
€ 65,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,06*
€ 64,3314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,22*
€ 60,9518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,11*
€ 58,4409
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,12*
€ 56,0728
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,24*
€ 50,2656
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10308000007
ab € 21,94*
Ähnlich
Flexa
10308000009
ab € 23,11*
Ähnlich
Flexa
10308000011
ab € 23,62*
Ähnlich
Flexa
10308000016
ab € 25,68*
Ähnlich
Flexa
10308000021
ab € 30,20*
Ähnlich
Flexa
10308000036
ab € 24,30*
Ähnlich
Flexa
10308000048
ab € 32,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.