Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Pipe-Bogen 90 Grad 3000 BMS M16 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Pipe-Bogen 90 Grad 3000 BMS M16 LGR
Quick-Pipe-Bogen 90 Grad 3000 BMS M16 LGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85067921
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2154052
EAN/GTIN:
     4012196869763
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen
steckbogen 90°

Quick-Pipe-Bogen 90 Grad 3000 BMS M16 LGR

Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von 90°-Bögen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
nein
Zweiteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rohrbogen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,19*
€ 3,04*
1 Tag
10
10
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,29*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,36*
10
€ 5,00*
ab € 2,559*
€ 3,409*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,898*
€ 3,838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,838*
€ 4,56722
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,728*
€ 4,43632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,568*
€ 4,24592
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,898*
€ 3,44862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.