Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-29N06PB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-29N06PB
Artikel-Nr.:
     6012C-85068552
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890713200
EAN/GTIN:
     4049504219828
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück

Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-29N06PB

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Bogenwinkel 90° AEPA-NPT aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit NPT Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
29 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 78,78*
€ 100,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 82,82004*
€ 104,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,01724*
€ 110,56722*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,73*
€ 124,6287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,01004*
€ 122,58195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,01004*
€ 119,01195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,01*
€ 113,0619
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,82004*
€ 98,55585
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,80334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.