Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr BCIB-S-29-BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellrohr BCIB-S-29-BK
Artikel-Nr.:
     6012C-85069000
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10111356
EAN/GTIN:
     4007686279924
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr

Wellrohr BCIB-S-29-BK

Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
29 mm
Außendurchmesser:
34,5 mm
Innendurchmesser:
28,9 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoffgüte:
Polyamid 12
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,81*
€ 179,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 151,98*
€ 186,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,00*
€ 221,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,18*
€ 217,9842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,07*
€ 214,2833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,23*
€ 208,5237
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,98*
€ 180,8562
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 6,0792* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.