Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M12 101.1506.01


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-85080962
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     101.1506.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall m12
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Kabelverschraubung M12 101.1506.01

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindelänge:
5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..6,5 mm
Werkstoff:
Metall
Biegeschutz:
nein
Einsatztemperatur:
-40..100 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,40*
€ 232,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 194,27*
€ 239,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,19*
€ 284,6361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,89*
€ 283,0891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,71*
€ 267,4049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,83*
€ 259,2177
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,27*
€ 231,1813
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,8854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.