Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 25-40mm SGL PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85083814
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10340000040
EAN/GTIN:
     4025113109002
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Schlauchschelle 25-40mm SGL PG29

Schlauchschelle SGL passend zu Schlaucholive NIMS Material: Stahlblech verzinkt Temperaturbereich: -40°C ... +120°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung:
sonstige
Nenngröße:
25..40 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,651*
€ 2,341*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,6559*
€ 2,3459*
2 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,69656*
€ 2,39656*
2 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 1,70481*
€ 2,40481*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,872*
€ 2,642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,642*
€ 3,14398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,492*
€ 2,96548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,372*
€ 2,82268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,262*
€ 2,69178
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,872*
€ 2,22768
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
14050701055
ab € 17,58*
Zubehör
Flexa
10239601050
ab € 1,735*
Zubehör
Flexa
10239601060
ab € 2,085*
Zubehör
Flexa
10239602050
ab € 1,735*
Zubehör
Flexa
10239602060
ab € 2,095*
Zubehör
Flexa
14050702030
ab € 10,6443*
Zubehör
Flexa
10239202042
ab € 4,8964*
Zubehör
Flexa
14051701055
ab € 30,9477*
Zubehör
Flexa
12061809020
ab € 22,498*
Zubehör
Flexa
12061809030
ab € 32,25667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.