Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter Kunststoff RQS AD10,0sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85088531
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030020207
EAN/GTIN:
     4025113186164
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch

Schlauchhalter Kunststoff RQS AD10,0sw

Schlauchhalter einteilig RQS Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-25 / Gost Eigenschaften: Durchgangsloch zur Befestigung mittels Schrauben / Rippenfixierung zur Zugentlastung / durch Filmscharnier angebundener Deckel zur schnellen Montage / unterschiedliche Größen aneinander reihbar / einsetzbar in C-Profilschienen
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
10 mm
Geschlossen:
ja
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,9761*
€ 1,3261*
50
€ 5,00*
ab € 0,9782*
€ 1,3282*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,99078*
€ 1,34078*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,0078*
€ 1,3678*
50
€ 5,95*
ab € 1,08487*
€ 1,44487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3678*
€ 1,62768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2578*
€ 1,49678
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1778*
€ 1,40158
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0078*
€ 1,19928
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236209006
ab € 1,3882*
Zubehör
Flexa
10236201006
ab € 1,7778*
Zubehör
Flexa
10236202006
ab € 1,6882*
Zubehör
Flexa
10258202006
ab € 1,8882*
Zubehör
Flexa
10243202006
ab € 2,1198*
Zubehör
Flexa
10242202006
ab € 1,7798*
Zubehör
Flexa
10259202006
ab € 1,9182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.