Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelsammelschiene 3ph.,16qmm,56TE 5ST2192


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85100922
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST2192
EAN/GTIN:
     4001869304557
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene siemens
sammelschienen

Gabelsammelschiene 3ph.,16qmm,56TE 5ST2192

Gabelsammelschiene berührungssicher, 3-phasig 16mm2, 56TE Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
120 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
1000 mm
Breite:
15,1 mm
Höhe:
15 mm
Flexibel:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 33,84*
€ 44,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,83*
€ 44,95*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,44*
€ 44,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,18*
€ 45,40*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,71*
€ 46,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST2197
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.