Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführungsplatte GLP5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85152089
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GLP5
EAN/GTIN:
     4015153028395
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte

Einführungsplatte GLP5

Leitungseinführungsplatte,für M,S,SV,SF,SP,SE-Gehäuse,ohne Vorprägung,IP54,
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
220 mm
Höhe:
115 mm
Stärke:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,33*
€ 22,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,46*
€ 22,93*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,55*
€ 25,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,08*
€ 26,47*
€ 5,95*
ab € 26,70*
€ 36,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABN Braun
GLP6
ab € 27,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.