Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85158290 Herst.-Nr.: FZ402 EAN/GTIN: 3250612764020 |
| |
|
| | |
| Leitungseinführung universal FZ402 Leitungseinführung, univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen. Durchsteckflansch mit Dichtung IP54 mit unterschiedlichen Leitungseinführungsmöglichkeiten zum Einbau für passenden Schrank (Flanscheinbau im Kopf- oder Fußteil). Weitere Informationen: | | Ausführung: | blind | Typ: | gerade | Breite: | 240 mm | Höhe: | 30 mm | Stärke: | 125 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Vorprägungen: | ja | Anzahl der Steckverbinderöffnungen: | 46 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,09* | € 32,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,99* | € 32,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 24,03* | € 32,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,16* | € 33,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,48* | € 37,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|