Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausatz, universZ 1200mm,VT,3reihig ZU48LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbausatz, universZ 1200mm,VT,3reihig ZU48LS
Artikel-Nr.:
     6012C-85167985
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU48LS
EAN/GTIN:
     3250617811255
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Einbausatz Verteilung
Verteilerfeld
verteilerfeld hager

Einbausatz, universZ 1200mm,VT,3reihig ZU48LS

Verteilerfeld, univers Z, 1-feldig, Höhe 1200mm, 3-reihig. Innenausbau für Verteilerfelder Einbausätze für Verteiler nach Maßnorm DIN 43 870 zum Einbau in Zählerschränke System univers Z zur Stromkreisverteilung. Bestehend aus 250 mm breiten Feldern mit Traggerüst aus profiliertem Stahlblech Verteilerfelder im Rastermaßsystem mit Hutschienen 35x7,5 mm und fingersicheren PE/N-Klemmen in Stecktechnik.
Weitere Informationen:
Höhe:
1200 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Mit Montageplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,14*
€ 191,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 160,58*
€ 197,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,57*
€ 230,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.