Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinführung d=70mm für MI-Verteiler Mi FP 82


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeleinführung d=70mm für MI-Verteiler Mi FP 82
Kabeleinführung d=70mm für MI-Verteiler Mi FP 82
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85176353
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000319
EAN/GTIN:
     4012591653196
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte

Kabeleinführung d=70mm für MI-Verteiler Mi FP 82

Teilbarer Kabeleinschub mit Dichtbereich 2 x je Ø 30-72 mm für Gehäusewände von 300 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
136 mm
Stärke:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 5,90*
ab € 58,10*
€ 72,51*
€ 5,95*
ab € 58,12*
€ 72,53*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 58,71*
€ 73,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 59,38*
€ 73,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,49*
€ 76,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.