Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85180998 Herst.-Nr.: 3301612 EAN/GTIN: 4028177438309 |
| |
|
| | |
| Kondensatschlauch 12x2x10m Länge SK 3301.612 SK Kondensatschlauch, Ø 12 x 2 mm, Länge 10 m Weitere Informationen: | | Durchmesser des Abflusses: | 12 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,51* | € 31,16* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,52* | € 31,22* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,59* | € 31,46* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,68* | € 31,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,56* | € 37,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,856* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|