Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz F 50mA 5x20mm 520.604


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G-Sicherungseinsatz F 50mA 5x20mm 520.604
G-Sicherungseinsatz F 50mA 5x20mm 520.604
Artikel-Nr.:
     6012C-85184598
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz F 50mA 5x20mm 520.604

Aufbau als transparentes Glasrohr mit Messingkappen und vormontierten Aufsteckhülsen mit Drahtenden zum einlöten nach EN 60068-2-20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0,05 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4081*
€ 0,5881*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,409*
€ 0,679*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,473*
€ 0,753*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5836*
€ 0,7636*
1 Tag
1350
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,451*
€ 0,767*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,653*
€ 0,77707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.