Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseins.RECTICUR D01 gR 4A/440V D01GR44V4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D0-Sicherungseins.RECTICUR D01 gR 4A/440V D01GR44V4
D0-Sicherungseins.RECTICUR D01 gR 4A/440V D01GR44V4
Artikel-Nr.:
     6012C-85185244
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     N218673
EAN/GTIN:
     4086500009275
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung

D0-Sicherungseins.RECTICUR D01 gR 4A/440V D01GR44V4

Das D-Sicherungssystem ist die erste Generation von Schraubensicherungssystemen in der deutschen DIN-Norm. Es wird immer noch in vielen Installationen verwendet. Dieses D-System umfasst die Größen DII, DIII, DIV, DV. Das Sicherungssystem D0 ist das modernste Schraubensystem der deutschen DIN-Norm. Dieses System umfasst die Größen D01, D02 und D03. Diese ultraschnell wirkenden D & D0-Bereiche gR sind dem Halbleiterschutz in Anwendungen gewidmet, in denen Sicherungseinsätze für nicht geschulte Personen zugänglich sind und auch von diesen geändert werden können.
Weitere Informationen:
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
440 V
Farbcode:
braun
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: neozed d01, neozed
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 3,49*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 3,69*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,58*
€ 3,91*
50
Frei Haus
ab € 4,2952*
€ 4,2952*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,4166*
€ 4,4166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,4166*
€ 5,25575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 220,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.