| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85194885 Herst.-Nr.: AE24R EAN/GTIN: 4015153705258 |
| |
|
| | |
| Einbauset 2-reihig, HW/UP AE24R Einbausets mit Steckklemmen,N+PE je 3 x2,5-16 + 14 x1,5-4mm²,zusätzliche N-FI-Klemme 3 x16,2 x10mm²,TE je 18mm 24,Reihen 2,Einbausets,Schutzisoliert II,Schutzart: IP30,Für Geräte bis 63A,Einfachster Türanschlagwechsel ohne Demontage des Blendrahmens,Flacher Türverschluss mit Schnapptechnik,EinfachesAustauschen gegen ein Schloss,Geeignet für Einbaugeräte bis 70mm Tiefe,Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß),Gebaut nach DIN VDE 0603-1,DIN 43871,Mauerkasten:,MauerkastenAus Kunststoff,Befestigungshaken (HW),Nagellaschen (UP),Putzschutzplatte,Einbauset:,Traggerüst mit Gerätetragschiene,Geräteabdeckung,Blendrahmen mit Volltür und Putzausgleich,N/PE-Steckklemmen,N-FI-Erweiterungsklemme (in 2-,3- und 4-reihigen Verteiler),Stromkreisbeschriftungen und Blatt mit Piktogrammen, Weitere Informationen: | | Montageart: | Hohlwand | Anzahl der Reihen: | 2 | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | mit Ausschnitt | Art der Tür: | einfach | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Signaldurchlassende Tür: | nein | Mit Schloss: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 81,97* | € 104,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,06* | € 104,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,33* | € 108,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|