Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Ausgang SM332 6ES7332-5HF00-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85204297
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73325HF000AB0
EAN/GTIN:
     4025515068686
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul

Analog Ausgang SM332 6ES7332-5HF00-0AB0

SIMATIC S7-300, Analogausgabe SM 332, potentialgetrennt, 8 AA, U/I, Diagnose, Auflösung 11/12 Bit, 40-polig, Ziehen und stecken mit aktivem Rückwandbus möglich SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann.
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 962,58*
€ 1.055,03*
Frei Haus
ab € 962,04*
€ 1.056,12*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.287,45*
€ 1.403,09*
Frei Haus
ab € 1.436,94*
€ 1.554,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.503,04*
€ 1.637,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.637,45*
€ 1.948,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.621,83*
€ 1.929,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.567,73*
€ 1.865,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.535,68*
€ 1.827,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.503,04*
€ 1.788,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES73921BM010AA0
ab € 50,16*
Zubehör
Siemens
6ES73921AM000AA0
ab € 50,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.