| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85239696 Herst.-Nr.: 260195 EAN/GTIN: 4015082601959 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen NZM1-XBR Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Für Kipphebel, Drehgriff mit Drehantrieb und Fernantrieb Schutzart IP40. Für rechteckigen Ausschnitt von Türen und Gehäusen mit Materialstärken von 1. Weitere Informationen: | | Höhe: | 82 mm | Breite: | 148,5 mm | Tiefe: | 19 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Scharnierend: | nein | Schnellschließend: | nein | Schutzart (IP): | IP40 | Farbe: | schwarz | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,71* | € 15,17* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,73* | € 16,62* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,31* | € 17,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,67* | € 17,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,98* | € 19,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|