| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85262655 Herst.-Nr.: 010773 EAN/GTIN: 4015080107736 |
| |
|
| | |
| Klemme 160A, f.PE,PEN o. N K95/1N Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=160 A, Anzahl Pole=1, Anschlussquerschnitte: Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig oder Aluminium Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=1x16-95qmm. Aluminium Sektorkabel eindrähtig=1x35-70qmm. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 1 | Nennstrom: | 160 A | Anschlussart: | schrauben | Montageart: | Schraube | Anzahl der Eingänge: | 1 | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Geeignet für massive Leiter: | nein | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,82* | € 31,90* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,01* | € 32,12* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,66* | € 33,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,35* | € 34,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,27* | € 37,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|