Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85264354 Herst.-Nr.: 8721150000 EAN/GTIN: 4032248394418 |
| |
|
| | |
| Messumformer MAS RPS Signalwandler Weitere Informationen: | | Höhe: | 97,8 mm | Breite: | 6,1 mm | Betriebstemperatur: | 55 °C | Gerätebauform: | Einbaugerät | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 195,97* | € 217,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,97* | € 227,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 209,87* | € 230,01* | | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 218,96* | € 237,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 219,04* | € 239,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|