Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85280654 Herst.-Nr.: XVBC8B5 EAN/GTIN: 3389110845686 |
| |
|
| | |
| Leuchtelement Blitzl., or 10J24V XVBC8B5 Leuchtelement Harmony XVB. Orange, 10 Joule Blitzlicht, 24V AC/DC. Blitzentladungsöhre, 70 mm Montagedurchmesser. Die Elemente können mittels drehbarem Verriegelungsring extrem schnell montiert und ausgetauscht werden. Weitere Informationen: | | Funktion: | Blitzlicht | Farbe: | orange | Außendurchmesser: | 70 mm | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart: | AC/DC | Leuchtmittel: | sonstige | Gehäusefarbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalblinkleuchte, Alarmblitzleuchte, Blitzleuchte, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, meldeleuchte orange 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 100,98* | € 120,05* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,60* | € 120,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 99,35* | € 121,60* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,19* | € 124,95* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 118,32* | € 140,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|