Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clipsmutter M5 AF1EA5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clipsmutter M5 AF1EA5
Clipsmutter M5 AF1EA5
Artikel-Nr.:
     6012C-85282246
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AF1EA5
EAN/GTIN:
     3389110570069
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Clip-Mutter

Clipsmutter M5 AF1EA5

Spacial SM, 100 Stk. Clipsmuttern. ISO-Gewinde M5. Montagezubehör. Gerätekurzname AM3EC AM3MU. Aufsteckbare Mutter. Zubehör im Lieferumfang des Gehäuses enthalten Kanalhalterung, vorgeschlitzte Montageplatten (Telequick).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Geeignet für Materialstärke:
0 mm
Mit Erdungsanschluss:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Schraube:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8678*
€ 1,0978*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9032*
€ 1,1432*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,26*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,01*
€ 1,27*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,03*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1432*
€ 1,36041
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0732*
€ 1,27711
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9032*
€ 1,07481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 114,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.